CONDOR 31TT52 Säädettävä turvaportti 22 - 24-1 / 2 tuumaa 2-1 / 2 tuuman leveys | AH3FYP

CONDOR 31TT52 Säädettävä turvaportti 22 - 24-1/2 tuumaa 2-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3FYP Malli: 31TT52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä turvaportti
Säädettävä aukko22 "- 24-1 / 2"
Säädettävä leveyden lisäys2-1 / 2 "
VäriTurvallisuus keltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
AsennusPutki, kulma, kanava, lattapalkki, nykyinen seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4375
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)64.26
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytössä Korkeus: 1-27 / 32 ft.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä aukkoSuorittaa loppuunHinta
CONDOR 31TT42 Säädettävä turvaportti 17 tuumaa-18-1/2 tuumaa 1 Ft Korkeus | AH3FYD 31TT4217 "- 18-1 / 2"Sinkitty€252.34
CONDOR 31TT43 Säädettävä turvaportti Vakio 2-1 / 2 tuuman leveys | AH3FYE 31TT4319 "- 21-1 / 2"Sinkitty€258.96
CONDOR 31TT44 Säädettävä turvaportti 22 - 24-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYF 31TT4422 "- 24-1 / 2"Sinkitty€246.11
CONDOR 31TT45 Säädettävä turvaportti 25 tuumaa 27-1 / 2 tuuman vakiona | AH3FYG 31TT4525 "- 27-1 / 2"Sinkitty€265.51
CONDOR 31TT46 Säädettävä turvaportti 28 - 30-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYH 31TT4628 "- 30-1 / 2"Sinkitty€273.74
CONDOR 31TT47 Säädettävä turvaportti 31-33-1/2 tuumaa vakio | AH3FYJ 31TT4731 "- 33-1 / 2"Sinkitty€276.95
CONDOR 31TT48 Säädettävä turvaportti 34 - 36-1 / 2 tuuman vakio | AH3FYK 31TT4834 "- 36-1 / 2"Sinkitty€295.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31TT52 Säädettävä turvaportti 22 - 24-1/2 tuumaa 2-1/2 tuumaa leveys
€317.01 / yksikkö