Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30D252 Staattiset hajottavat sormisängyt S Pk720 | AC4KJR

CONDOR 30D252 Staattista sähköä hajottavat sormisängyt S Pk720

Varastossa
Tuote: AC4KJR Malli: 30D252

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattiset hajottavat sormisängyt
VäriMusta
Pituus2.75 "
MateriaaliLatex
KokoS
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30D252 Staattista sähköä hajottavat sormisängyt S Pk720
€57.67 /pakkaus