Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RB37 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen L | AC3BHE

CONDOR 2RB37 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen L

Varastossa
Tuote: AC3BHE Malli: 2RB37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSnaps
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
Sopii vyötärön kokoon34 - 36 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma28.5 "
Takin pituus31 "
Liner-materiaaliEi eristetty
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö hitsattu
KokoL
Paksuus0.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926206000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2RB37 on 4PCF9: n ehdotettu korvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta
CONDOR 1FBB8 3 -osainen sadeasu irrotettavalla hupulla Keltainen S | AA9TYY 1FBB837 "- 40"30 - 32 "26.5 "28 "S€27.27
CONDOR 1FBB9 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu keltainen 4xl | AA9TYZ 1FBB958 "- 60"52 - 54 "32.5 "35 "4XL€27.27
CONDOR 2RB36 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen M | AC3BHD 2 RB3640 "- 42"32 - 34 "27.5 "29.5 "M€27.27
CONDOR 2RB38 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen Xl | AC3BHF 2 RB3848 "- 50"36 - 38 "29.5 "32 "XL€27.27
CONDOR 2RB39 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen 2xl | AC3BHG 2 RB3952 "- 54"38 - 40 "30.5 "33 "2XL€27.27
CONDOR 2RB40 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen 3xl | AC3BHH 2 RB4056 "- 58"45 "31.5 "34 "3XL€27.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RB37 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen L
€27.27 / yksikkö