Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RB38 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu, keltainen Xl | AC3BHF

CONDOR 2RB38 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen Xl

Varastossa
Tuote: AC3BHF Malli: 2RB38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiSnaps
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon48 "- 50"
Sopii vyötärön kokoon36 - 38 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma29.5 "
Takin pituus32 "
Liner-materiaaliEi eristetty
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö hitsattu
KokoXL
Paksuus0.1mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926206000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2RB38 on 4PCG1: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaTakin pituusKokoHinta
CONDOR 1FBB8 3 -osainen sadeasu irrotettavalla hupulla Keltainen S | AA9TYY 1FBB837 "- 40"30 - 32 "26.5 "28 "S€22.80
CONDOR 1FBB9 3-osainen sadepuku, irrotettava huppu keltainen 4xl | AA9TYZ 1FBB958 "- 60"52 - 54 "32.5 "35 "4XL€22.80
CONDOR 2RB36 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen M | AC3BHD 2 RB3640 "- 42"32 - 34 "27.5 "29.5 "M€22.80
CONDOR 2RB37 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen L | AC3BHE 2 RB3744 "- 46"34 - 36 "28.5 "31 "L€22.80
CONDOR 2RB39 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen 2xl | AC3BHG 2 RB3952 "- 54"38 - 40 "30.5 "33 "2XL€22.80
CONDOR 2RB40 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla keltainen 3xl | AC3BHH 2 RB4056 "- 58"45 "31.5 "34 "3XL€22.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RB38 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen Xl
€22.80 / yksikkö