Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF7R-2-U2 1 X 1 asuinkäyttöön tarkoitettu kaksoistakaiskuventtiili, suora, 1 tuuman koko, messinki | CA7ZVT 0072226

WATTS LF7R-2-U2 1 x 1 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, suora, 1 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: CA7ZVT Malli: LF7R-2-U2 1 X 1Ristiviite: 0072226

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus
Kehon viimeistelyValettu kupari pii seos
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Kehon malliSuoraan
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliSantopreeni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF7R
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäUnionin naaraskierre
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiUnionin naaraskierre
Istuimen materiaaliEPDM
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3515

Tuotteen yksityiskohdat:

Asuinkäyttöön tarkoitettu kaksoistakaiskuventtiili, suora, 1 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineKehon malliVartalo tyyliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKiertyyppiHinta
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, rivissä, 1 tuuman koko, messinki | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-Linjassa33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyMTSF€111.34
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 asuinkäyttöön tarkoitettu kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, messinki | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-Linjassa33 astetta F-1 / 2 "Unionin naaraskierreNPT€112.46
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, rivissä, 1 tuuman koko, messinki | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-Linjassa33 astetta F-3 / 4 "UroslankaMTSF€132.80
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 asuinkäyttöön tarkoitettu kaksoistakaiskuventtiili, rivissä, 1 tuuman koko, messinki | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiLinjassaLinjassa33 astetta FUroslanka1"UroslankaNHM€113.95
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 1/2 tuuman koko, messinki | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-Linjassa33 astetta F-3 / 4 "Nainen kierrettyNPT€108.02
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, rivissä, 3/4 tuuman koko, messinki | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-Linjassa33 astetta F-1"Nainen kierrettyNPT€117.26
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, rivissä, 1 tuuman koko, messinki | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiLinjassaLinjassa33 astetta FNainen kierretty1"Nainen kierrettyMTSF€100.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF7R-2-U2 1 x 1 asuinkäyttöinen kaksoistakaiskuventtiili, suora, 1 tuuman koko, messinki
€112.46 / yksikkö