Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AP57 Hot Mill -hansikkaat Miesten L Pr | AB9ACV

CONDOR 2AP57 Hot Mill Gloves Valkoinen Miesten L Pr

Varastossa
Tuote: AB9ACV Malli: 2AP57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Mill käsineet
VäriValkoinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
Pituus10 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
Maks. Lämpötila275-astetta F
KokoL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216004100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 4A277 Hot Mill -käsineet Valkoinen / ruosteinen Xl Pr | AD6RPN 4A277Valkoinen / ruosteNeuloa10.75 "Puuvilla / akryyli400-astetta FXLKäännettävä2€6.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AP57 Hot Mill Gloves Valkoinen Miesten L Pr
€6.06 /pakkaus