Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL600ULXB virtalähde, elektronisesti säädettävä 12 / 24 VDC lähtö | AD9KMA 4TET7

ALTRONIX AL600ULXB virtalähde, elektronisesti säädettävä 12 / 24 VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AD9KMA Malli: AL600ULXBRistiviite: 4TET7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus2.6 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus5.1 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC
Leveys7.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8504406018
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix AL600ULXB -virtalähdettä käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä tarjoamaan vakaa virtalähde erilaisille elektronisille laitteille, kuten valvontakameroille ja korttikäyttöjärjestelmille.

Ominaisuudet:

  • Altronix AL600ULXB -virtalähteessä on kaksi jännitelähtövaihtoehtoa, joiden avulla käyttäjät voivat valita 12 VDC:n tai 24 VDC:n välillä.
  • Siinä on UL-tunnustus, joka takaa korkeimman tason turvallisuuden ja laadun tehonsyöttölaitteissa.
  • Tämä virtalähde tarjoaa 6A lähtövirtakapasiteetin, joten se soveltuu useiden laitteiden syöttämiseen samanaikaisesti.
  • Siinä on fenoli- tai lasikuitumateriaali, joka takaa pitkäaikaisen luotettavuuden haastavissa ympäristöissä.
  • Se sisältää akkujohdot, jotka lisäävät järjestelmän luotettavuutta virtakatkosten aikana ja varmistavat keskeytymättömän toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä elektronisesti säädettävä Altronix AL600ULXB -virtalähde käsittelee sähkökatkoksia?

V. Tämä virtalähde on varustettu akkujohdoilla, jotka mahdollistavat varavirtalähteiden integroinnin. Sähkökatkosten aikana se voi siirtyä saumattomasti akkuvirralle, mikä varmistaa kytkettyjen turva- ja kulunvalvontajärjestelmien keskeytymättömän toiminnan.

K. Voiko tämä virtalähde syöttää useita laitteita samanaikaisesti?

V. Kyllä, tämä AL600ULXB-virtalähde tarjoaa huomattavan 6A lähtövirtakapasiteetin ja sopii useiden laitteiden syöttämiseen samanaikaisesti ilman ylikuormitusta virtalähdettä.

K. Onko tälle virtalähteelle huolto-ohjeita pitkän aikavälin toimivuuden varmistamiseksi?

A. Tarkista ja puhdista virtalähde säännöllisesti poistaaksesi pölyn ja roskat, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn. Varmista, että varaparisto on hyvässä kunnossa ja vaihda paristot tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)Kotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuunTulojänniteeräMateriaaliHinta
ALTRONIX AL600ULPD4 Virtalähde 4 sulaketta 12vdc tai 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€542.12
ALTRONIX AL600ULPD4CB virtalähde 4ptc 12vdc tai 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 4PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€542.12
ALTRONIX AL600ULPD8 Virtalähdelaturi, 12/24VDC @ 6A, 32 - 120 Deg F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Multi-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€505.27
ALTRONIX AL600ULPD8CB virtalähdelaturi, 8 PTC Class 2 -lähtöä, BC300-kotelo | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBMulti-OutPut-virtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 8PTC 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€505.27
ALTRONIX AL600ULX Virtalähde / Laturi, 6A Nimellisjännite 12 / 24VDC Valittavissa oleva lähtö | AD9KLZ 4TET6 AL600ULXVirtalähde / laturi3.2513.5013.00Harmaa115 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6ATeräs€490.07
ALTRONIX AL600ULXD virtalähde 12vdc tai 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDVirtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VAC / 230 VACVirtalähde 12 VDC tai 24 VDC @ 6A 115/230Teräs€500.25
ALTRONIX AL600ULXPD16 virtalähde, 16 sulakkeella suojattu 3.5 A/250 VAC nimellislähdöt | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut-virtalähde / laturi4.5015.512.00Harmaa115 VACVirtalähde 16 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 6 ATeräs€547.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL600ULXB virtalähde, elektronisesti säädettävä 12 / 24 VDC lähtö
€359.56 / yksikkö