PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P Micro-homogenizing Package Premium AC8BJC 39J335

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P Premium-mikrohomogenisointipaketti

Varastossa
Tuote: AC8BJC Malli: PK-02200PRistiviite: 39J335

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,831.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-homogenointipaketti, Premium
NoudattaminenCE
Syvyys1.98 "
Halkaisija5 mm, 7 mm
Korkeus7.875 "
HP1/5
MateriaaliRuostumaton teräs
Melutaso68dB
Akselin pituus75mm
Nopeus5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite220
Äänenvoimakkuuden alue0.03 - 10 ml
Teho144
Leveys2.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenHalkaisijaeräNopeusJänniteHinta
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi | AC8BHT 39J326 PK-01200SUL cUL5mmMikro-homogenointipaketti, vakio5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€2,489.39
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P Mikrohomogenisointipaketti Premium | AC8BHU 39J327 PK-01200PUL cUL5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Premium5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€4,053.83
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200S Mikrohomogenisoiva pakettistandardi | AC8BHZ 39J332 PK-02200SCE5mmMikro-homogenointipaketti, vakio5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€2,416.40
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200D Mikrohomogenisointipaketti Deluxe | AC8BJA 39J333 PK-01200DUL cUL5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Deluxe5000 35,000 - XNUMX XNUMX rpm120€3,606.36
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200D Mikrohomogenisointipaketti Deluxe | AC8BJB 39J334 PK-02200DCE5 mm, 7 mmMikro-homogenointipaketti, Deluxe5000 33,000 - XNUMX XNUMX rpm220€3,408.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P Premium-mikrohomogenisointipaketti
€3,831.91 / yksikkö