Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 5278-C Pistoke, 5-15P, 15 A, 125V AC, 2 napaa, valkoinen, ruuviliittimet | CR9HPR 792TM7

LEVITON 5278-C pistorasia, 5-15P, 15 A, 125 V AC, 2 napaa, valkoinen, ruuviliittimet

Varastossa
Tuote: CR9HPR Malli: 5278-CRistiviite: 792TM7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 30 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LEVITON 5278-CWP Laippaliitin, 5-15P, 15 A, 125 VAC, 2 napaa, harmaa, ruuviliittimet | CR9GYV 792TM8 5278-CWPLaipallinen astia€105.83
LEVITON 15378-CWP Laipallinen pistorasia, 5-20P, 20 A, 125 VAC, 2 napaa, harmaa, ruuviliittimet | CR9GYW 792RZ6 15378-CWPLaipallinen astia€105.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 5278-C pistorasia, 5-15P, 15 A, 125 V AC, 2 napaa, valkoinen, ruuviliittimet
€30.66 / yksikkö