Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4A277 Hot Mill -käsineet Valkoinen / ruosteinen Xl Pr | AD6RPN

CONDOR 4A277 Hot Mill Gloves White/rust Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD6RPN Malli: 4A277

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHot Mill käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
VäriValkoinen / ruoste
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Pituus10.75 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla / akryyli
Maks. Lämpötila400-astetta F
KokoXL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 2AP57 Hot Mill Gloves valkoiset miehet 2 AP57ValkoinenTurvallisuus10 "Puuvilla275-astetta FLsiipi2€6.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4A277 Hot Mill Gloves White/rust Xl Pr
€6.68 /pakkaus