Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 21AH71 Päällystetyt käsineet Polyuretaani Koko Xl Pr | AB6EHD

CONDOR 21AH71 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Koko Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHD Malli: 21AH71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat2055
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyspoimutettu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Pituus9.75 "
Liner-materiaaliTehokas nailon, jossa lasikuitu sekoitettuna
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 21AH68 Päällystetyt käsineet Polyuretaani Koko S Pr | AB6EHA 21AH688.5 "S2€18.98
CONDOR 21AH69 Päällystetyt käsineet Polyuretaani Koko M Pr | AB6EHB 21AH699"M2€18.98
CONDOR 21AH70 Päällystetyt käsineet Polyuretaani Koko L Pr | AB6EHC 21AH709.5 "L2€18.98
CONDOR 21AH72 Päällystetyt käsineet Polyuretaani Koko 2xl Pr | AB6EHE 21AH7210.25 "2XL2€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 21AH71 Pinnoitetut käsineet Polyuretaani Koko Xl Pr
€18.98 /pakkaus