Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTHR16-3 Terän pidike 0.937 tuumaa K 1.266 tuumaa Halkaisija | AD4LFR 41T337

DORIAN SGTHR16-3 terän pidike 0.937 tuumaa K 1.266 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AD4LFR Malli: SGTHR16-3Ristiviite: 41T337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökaluterän pidike
LeikkaussuuntaOikea käsi
Korkeuden siirtymä0.937 "
Varsi0.625 "
TyyppiIntegroitu varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Dia. Katkaisuun (1.266 ")
    • Varren aste (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsiHinta
DORIAN SGTHR12,7-2 Terän pidike 0.828 tuumaa K 1.172 tuumaa Halkaisija | AD4LFN 41T333 SGTHR12,7-20.5 "€122.59
DORIAN SGTHR19-2 Terän pidike 0.828 tuumaa K 1.250 tuumaa Halkaisija | AD4LFP 41T335 SGTHR19-20.75 "€158.51
DORIAN SGTHR12,7-3 Terän pidike 0.828 tuumaa K 1.266 tuumaa Halkaisija | AD4LFQ 41T336 SGTHR12,7-30.5 "€122.59
DORIAN SGTHR19-3 Terän pidike 0.937 tuumaa K 1.406 tuumaa Halkaisija | AD4LFT 41T338 SGTHR19-30.75 "€146.09
DORIAN SGTHR25,4-3 Terän pidike 1.187 tuumaa K 2.062 tuumaa Halkaisija | AD4LFU 41T339 SGTHR25,4-31"€198.96
DORIAN SGTHR25,4-5 Terän pidike 1.187 tuumaa K 3 tuumaa Halkaisija | AD4LFV 41T341 SGTHR25,4-51"€198.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTHR16-3 terän pidike 0.937 tuumaa K 1.266 tuumaa halkaisija
€131.95 / yksikkö