Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1C296 Lämmönkestävät lapaset Tan L Pr | AA9BJP

CONDOR 1C296 Lämmönkestävät lapaset, ruskeat L Pr

Varastossa
Tuote: AA9BJP Malli: 1C296

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät rukkaset
IkäryhmäAikuinen
VäriRusketus
LeikkausGunn
Kankaan paino22 oz.
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliKevlar (oik.)
Maks. Lämpötila482-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6216005420
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1C296 Lämmönkestävät lapaset, ruskeat L Pr
€53.80 /pakkaus