Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ4 -letkut 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLG

APPROVED VENDOR 4NRZ4 letku 0.87 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZLG Malli: 4NRZ4
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
€37.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.87 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine270 PSI
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA9 -putket 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLU 4NTA96"270 PSI-112 - 300 F€80.48
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTF3 -putket 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMY 4NTF36"1219 PSI-452 - 400 F€73.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ4 letku 0.87 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€37.50 / yksikkö