Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8757-2C Nokan salpa Lukittamaton yksipistekieleke | AD9PQJ 4TYJ3

COMPX NATIONAL C8757-2C Nokan salpa Lukittamaton yksipisteinen kieli

Varastossa
Tuote: AD9PQJ Malli: C8757-2CRistiviite: 4TYJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Salpa
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1.875 "
Salvan tyyppiYhden pisteen kieli
LukitustyyppiLukitsematon
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.5 / 16 "
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiinnitysreikä Dia.Hinta
COMPX NATIONAL C8065-14A Nokkasalpa ura Kirkas Nikkeli | AD9PLK 4TXY5 C8065-14AKirkas nikkeli3 / 4 "€12.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8757-2C Nokan salpa Lukittamaton yksipisteinen kieli
€7.51 / yksikkö