Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8065-14A Nokkasalpa ura Kirkas Nikkeli | AD9PLK 4TXY5

COMPX NATIONAL C8065-14A Nokan salpa uralla kirkasta nikkeliä

Varastossa
Tuote: AD9PLK Malli: C8065-14ARistiviite: 4TXY5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Salpa
Nokan pituus (tuumaa)1-1/2
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus1 / 4 "
Pää Dia.7 / 8 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)3/4
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
Offset3 / 16 "
Tyyppiura-
Avaa käännöksen suuntaOikea
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiinnitysreikä Dia.Hinta
COMPX NATIONAL C8757-2C Nokan salpa Lukittamaton yksipistekieleke | AD9PQJ 4TYJ3 C8757-2CLuonnollinen5 / 16 "€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8065-14A Nokan salpa uralla kirkasta nikkeliä
€12.92 / yksikkö