Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M A21 Sponge Pinkki 6-1/2 tuumaa L 3-3/4in L, 2 Pk | AD7DVG 4DU50

3M A21 Sponge Pink 6-1/2 tuumaa L 3-3/4in L, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD7DVG Malli: A21Ristiviite: 4DU50
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
€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M C31 sieni keltainen 6 tuumaa L 4-1 / 4 tuumaa W AD2TLQ 3U163 C31€6.48
3M 5-00-53200-07456-7 Sieni, Selluloosa, 7 1/2 tuumaa Lg, 4 1/4 tuumaa Leveys, 2 tuumaa Ht, keltainen, 24 PK | CN7WFJ 619K56 5-00-53200-07456-7€164.21
3M W4PK sieni, kuitu, 7 tuuman koko Lg, 4 1/4 tuumaa koko leveys, keltainen | CN7WFK 3LFX5 W4PK€0.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M A21 Sponge Pink 6-1/2 tuumaa L 3-3/4in L, 2 kpl
€5.05 / yksikkö