Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1704 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4AWA 2YDH2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1704 Inline Coupler Acetal Suora läpikulku

Varastossa
Tuote: AC4AWA Malli: PMC1704Ristiviite: 2YDH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.79 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.85 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1002 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-€16.22
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1004 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-€18.13
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1204 Paneelikiinnitys Acetal Suoraan | AC4AVQ 2YDG2 PMC1204TFP1.72 "-11 / 64 "€26.93
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1304 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4AVR 2YDG3 PMC1304TFP1.75 "-11 / 64 "€17.65
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1601 Panel Mount Coupler Acetal Barbed 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601piikkilanka1.4 "-1 / 16 "€27.68
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1602 Panel Mount Coupler Acetal Barbed 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602piikkilanka1.65 "-1 / 8 "€23.51
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1603 Panel Mount Coupler Acetal Barbed 3/16 | AC4AVV 2YDG6 PMC1603piikkilanka1.85 "-3 / 16 "€25.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1704 Inline Coupler Acetal Suora läpikulku
€15.76 / yksikkö