Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD24812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZV 23MH43

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFCD24812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään

Varastossa
Tuote: AG9YZV Malli: HFCD24812Ristiviite: 23MH43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x Lisää
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD221012 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZL 23MH35 HFCD221012Terä x lisää€32.45
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD221212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZM 23MH36 HFCD221212Terä x lisää€34.35
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD22612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZN 23MH37 HFCD22612Terä x lisää€30.94
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS HFCD22812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZP 23MH38 HFCD22812Terä x lisää€31.67
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD23612 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZQ 23MH39 HFCD23612Terä x lisää€36.09
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD23812 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZR 23MH40 HFCD23812Terä x lisää€39.56
COLDER PRODUCTS COMPANY HFCD241212 Liitin Polypropeeni Harmaa Push In | AG9YZT 23MH41 HFCD241212MNPT x Lisää€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION HFCD24812 Kytkin polypropeeniharmaa Työnnä sisään
€30.69 / yksikkö