MAIN FILTER INC. MF0342972 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8KWD KKZ1

PÄÄSUODATIN INC. MF0342972 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 18.5 tuuman korkeus

Tuote: CF8KWD Malli: MF0342972Ristiviite: KKZ1 '
€75.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Koko153.11
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus1
Suodattimen koko2069 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus18.5
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER KKZ1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006129 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 9.05 tuuman korkeus | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0033702 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.48 tuuman korkeus | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056363 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 16.77 tuuman korkeus | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056364 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.77 tuuman korkeus | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056642 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.88 tuuman korkeus | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056643 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 16.88 tuuman korkeus | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056709 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0342972 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 18.5 tuuman korkeus
€75.28 / yksikkö