Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL TUOTTEET H1C-100-akselikaulan vakiokiinnitin 2 tuuman ulkohalkaisija | AH7NBX 36WY94

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-100-akselipannun vakiokiinnike 2 tuumaa ulkohalkaisijaltaan

Varastossa
Tuote: AH7NBX Malli: H1C-100Ristiviite: 36WY94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1"
Puhdistus Dia.2"
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue0 astetta 300 astetta F
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliTeräs
Ruuvin koko1/4"-28 x 5/8"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325-S Akselikaulapidike 1 kpl 3-1 / 4 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F4.5 "Ruostumaton teräs3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343-S Akselikaulapidike 1 kpl 3-7 / 16 tuumaa ruostumatonta terästä | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F4.75 "Ruostumaton teräs3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S Akselikaulapidike 1 kpl 3-1 / 2 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F4.75 "Ruostumaton teräs3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S Akselikaulapidike 1 kpl 3-15 / 16 tuumaa ruostumatonta terästä | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F5.25 "Ruostumaton teräs3 / 8 "-24€648.24
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-325 Akselikaulapidike 1 kpl 3-1 / 4 tuuman terästä | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Musta oksiditeräs0 astetta 300 astetta F4.5 "Teräs3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-343 Akselikaulapidike 1 kpl 3-7 / 16 tuuman terästä | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Musta oksiditeräs0 astetta 300 astetta F4.75 "Teräs3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350 Akselikaulapidike 1 kpl 3-1 / 2 tuuman terästä | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Musta oksiditeräs0 astetta 300 astetta F4.75 "Teräs3 / 8 "-24€137.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-100-akselipannun vakiokiinnike 2 tuumaa ulkohalkaisijaltaan
€15.88 / yksikkö