LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 22 - 38 mm, Metallijauhettu | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB-keskitin

LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Reiän koko 22 - 38 mm, Jauhemetalli

Tuote: AL2ZZE Malli: 68514460881Ristiviite: 60881 / CJ28 / 38 RSB HUB
€44.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.05 "
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ28/38
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G20.07mm
Ulottuvuus HD65.02mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)2.54mm
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi35.05mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.9 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.06 "
Maks. Bore38mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.01 "
Max. vääntömomentti190 Nm
Pienin Bore22mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)95 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.65.02mm
Kytkimen kokonaispituus52.58mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvin koko5 / 16-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)14.99mm
Nopeus8500 rpm
Hämähäkin sisähalkaisija29mm
Hämähäkin ulkohalkaisija65mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)15mm
TyyliTylsää
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514461151 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 12 mm Kiilaura | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 mm x 1.8 mmB29.97mm22.35mmJauhemetalliCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Leukakytkimen napa, CJ-sarja, 24/32 kytkimen koko, 24 mm reikä | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 mm x 3.3 mmB55.88mm45.72mmJauhemetalliCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhetta | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAEi avaintaB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€17.99
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461156 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 19 mm, Metallijauhetta | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mm6 mm x 2.8 mmB39.88mm38.86mmJauhemetalliCJ€31.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461165 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 19 mm, Metallijauhettu | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mm8 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€59.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514461113 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ28/38, Reikäkoko 38 mm, Kiilauralla, Alumiini | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 mm x 3.3 mmB65.02mm52.58mmJauhemetalliCJ€63.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514460880 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ24/32, 18 - 32 mm Porauskoko | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB 68514460880CJ24/32NAEi avaintaB55.88mm45.72mmJauhemetalliCJ€29.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514460881 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Reiän koko 22 - 38 mm, Jauhemetalli
€44.62 / yksikkö