Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YPX 29NK68

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 kytkimen jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YPX Malli: CC-150-150Ristiviite: 29NK68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Puhdistus Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti3700 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.5 "
Kokonaispituus2.5 "
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4"
TyyppiYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€70.76
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1 "x 1"2"-2470 in. Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€74.85
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€98.25
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€233.84
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Jäykkä teräs | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Yksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 in. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€276.53
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Jäykkä teräs | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€75.29
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100-KW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQB 29NK72 CC-100-100-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 "x 1"2"1 / 4 "2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€100.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 kytkimen jäykkä teräs
€121.31 / yksikkö