Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Moottorin käyntikondensaattori 25 Mfd 3-3/8 tuumaa Korkeus | AD4BNV 41C241

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Moottorin käyntikondensaattori 25 Mfd 3-3/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD4BNV Malli: P225-725-0001Ristiviite: 41C241

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-7 / 8 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija1.75 "
EIA UL -tukikohtaP
Hz60
Microfarad-luokitus25
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaiskorkeus3.375 "
kokonaisleveys1.75 "
ShapePyöreä
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros
Jännite370V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tehokerroin (0.1)
    • Alkaa tunnissa (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPäätteen tyyppiJänniteHinta
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Moottorin käyntikondensaattori 45 Mfd 4-1/4 tuuman korkeus | AD4BNW 41C242 P225-725-00024.25 "1/4 "uros370V€90.20
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Moottorin käyntikondensaattori 15 Mfd 3-2/5 tuumaa Korkeus | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "1/4 "uros pikaliitäntä250 VAC€87.56
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Moottorin käyntikondensaattori 30 Mfd 4-17/63 tuumaa Korkeus | AF8AUJ 24MA48 P225-720-00024 17 / 63 "1/4 "uros pikaliitäntä250 VAC€89.25
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Moottorin käyntikondensaattori 50 Mfd 3-2/5 tuumaa Korkeus | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "1/4 "uros pikaliitäntä250 VAC€110.01
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Moottorin käyntikondensaattori 70 Mfd 4-17/63 tuumaa Korkeus | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "1/4 "uros pikaliitäntä250 VAC€97.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Moottorin käyntikondensaattori 25 Mfd 3-3/8 tuumaa korkeus
€103.36 / yksikkö