Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-100 Kutistekiekko C733 Sarja 3.937 Akselin halkaisija | AH7RLN 38AV36

CLIMAX METAL PRODUCTS Kutistekiekko C733M-100 C733-sarjan akselin halkaisija 3.937

Varastossa
Tuote: AH7RLN Malli: C733M-100Ristiviite: 38AV36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista levy
Viraston vaatimustenmukaisuusROHS
Pultin kokoM8 x 35
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Lukituspultin määrä12
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.6.693
Dia. Toleranssi+0 / -. 002 "
Kokonaispituus1.339
Akselin dia.3.937
Akselin halkaisija. Toleranssi+0 / -. 002 "
TyyppiC733 Series
Kestää lämpötilaa.Jopa 400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)4.4
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)17
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-14 Kutistelevy C733 Series 0.551 Akselin halkaisija | AH7RLP 38AV37 C733M-14M5 x 121.4960.3940.551€116.72
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-16 Kutistelevy C733 Series 0.63 Akselin halkaisija | AH7RLQ 38AV38 C733M-16M5 x 161.6140.4720.63€120.23
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-18 Kutistelevy C733 Series 0.709 Akselin halkaisija | AH7RLR 38AV39 C733M-18M5 x 161.7320.4720.709€101.23
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-20 Kutistekiekko C733 Sarja 0.787 Akselin halkaisija | AH7RLT 38AV40 C733M-20M5 x 161.8110.4720.787€128.02
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-24 Kutistelevy C733 Series 0.945 Akselin halkaisija | AH7RLU 38AV41 C733M-24M5 x 161.9690.5510.945€119.08
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-30 Kutistekiekko C733 Sarja 1.181 Akselin halkaisija | AH7RLV 38AV42 C733M-30M5 x 182.3620.631.181€153.16
CLIMAX METAL PRODUCTS C733M-36 Kutistekiekko C733 Sarja 1.417 Akselin halkaisija | AH7RLW 38AV43 C733M-36M6 x 202.8350.7091.417€191.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Kutistekiekko C733M-100 C733-sarjan akselin halkaisija 3.937
€740.55 / yksikkö