RITTAL 1307600 Kompakti kotelo saranoitu 22 tuuman korkeus x 20 tuuman paino | AG3DRT 32WZ36

RITTAL 1307600 Kompakti kotelo, saranoitu 22 tuuman korkeus x 20 tuuman paino

Varastossa
Tuote: AG3DRT Malli: 1307600Ristiviite: 32WZ36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,005.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetPiilotetut, hygieenisen lukon insertit
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteSilikoni
Korkeus22 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali316L Stainless Steel
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4X
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.503
Laivan korkeus (cm)51.99
Laivan pituus (cm)68.4
Laivan leveys (cm)23.39
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
RITTAL 1302600 kompakti kotelo saranoitu 14 tuuman korkeus x 9 tuuman paino | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"€2,232.97
RITTAL 1306600 kompakti kotelo saranoitu 17 tuuman korkeus x 15 tuuman paino | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€2,522.09
RITTAL 1308600 Kompakti kotelon sarana 26 tuuman korkeus x 15 tuuman paino | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€2,880.23
RITTAL 1310600 kompakti kotelo saranoitu 26 tuuman korkeus x 24 tuuman paino | AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "€3,585.99
RITTAL 1316600 Kompakti kotelo saranoitu 41 tuuman korkeus x 32 tuuman paino | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€6,944.90
RITTAL 1317600 kompakti kotelo saranoitu 49 tuuman korkeus x 32 tuuman paino | AG3DRW 32WZ40 131760012 "49 "32 "€6,952.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1307600 Kompakti kotelo, saranoitu 22 tuuman korkeus x 20 tuuman paino
€3,005.31 / yksikkö