Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 2774 RCA -kaapeli RG-6 5 RCA 12 jalkaa AE6EZH 5RFT0

MONOPRICE 2774 RCA-kaapeli RG-6 5 RCA 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE6EZH Malli: 2774Ristiviite: 5RFT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRCA kaapeli
Kaapelin tyyppiRG-6
VäriMusta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimet
KapellimestariTina punottu kupari
Johtimen kokoVideokaapelit: 18AWG, äänikaapelit: 26AWG
Connector Type5 RCA-uros-uros
Impedanssi75 ohmia
Takin materiaaliPVC
Pituus12ft.
Kaapeleiden lukumäärä3 Video / 2 Audio
suojausKolminkertaisesti suojattu, 120% alumiinifolio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausKaapelin tyyppiVäriKapellimestariJohtimen kokoConnector TypePituusKaapeleiden lukumääräHinta
MONOPRICE 5355 RCA -kaapeli RG-59 / U 5 RCA 1.5 jalkaa AE6EYZ 5RFP6 5355Kolminkertaisesti suojattu, alumiinifolioRG-59 / UMusta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetPunottu kupariVideokaapelit 22AWG, äänikaapelit 28AWG5 RCA-uros-uros1.5ft.3 Video / 2 Audio€8.54
MONOPRICE 2182 RCA -kaapeli RG-59 / U 5 RCA 3 jalkaa AE6EZA 5RFP7 2182Kolminkertaisesti suojattu, alumiinifolioRG-59 / UMusta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetPunottu kupariVideokaapelit 22AWG, äänikaapelit 28AWG5 RCA-uros-uros3ft.3 Video / 2 Audio€9.67
MONOPRICE 320 RCA -kaapeli RG-59 / U 5 RCA 6 jalkaa AE6EZB 5RFP8 320Kolminkertaisesti suojattu, alumiinifolioRG-59 / UMusta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetPunottu kupariVideokaapelit 22AWG, äänikaapelit 28AWG5 RCA-uros-uros6"3 Video / 2 Audio€14.45
MONOPRICE 322 RCA -kaapeli RG-59 / U 5 RCA 25 jalkaa AE6EZC 5RFR2 322Kolminkertaisesti suojattu, alumiinifolioRG-59 / UMusta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetPunottu kupariVideokaapelit 22AWG, äänikaapelit 28AWG5 RCA-uros-uros25ft.3 Video / 2 Audio-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2773 RCA -kaapeli RG-6 5 RCA 6 jalkaa | AE6EZG 5RFR8 2773Kolminkertaisesti suojattu, 120% alumiinifolioRG-6Musta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetTina punottu kupariVideokaapelit: 18AWG, äänikaapelit: 26AWG5 RCA-uros-uros6"3 Video / 2 Audio-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 2858 RCA-kaapeli RG-6 5 RCA 35 jalkaa | AE6EZK 5RFT3 2858Kolminkertaisesti suojattu, 120% alumiinifolioRG-6Musta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetTina punottu kupariVideokaapelit: 18AWG, äänikaapelit: 26AWG5 RCA-uros-uros35ft.3 Video / 2 Audio-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 3051 RCA -kaapeli RG-6 5 RCA 75 jalkaa AE6EZM 5RFT5 3051Kolminkertaisesti suojattu, 120% alumiinifolioRG-6Musta kaapeli, punainen, vihreä, sininen, punainen, valkoinen liittimetTina punottu kupariVideokaapelit: 18AWG, äänikaapelit: 26AWG5 RCA-uros-uros75ft.3 Video / 2 Audio-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 2774 RCA-kaapeli RG-6 5 RCA 12 jalkaa
€8.77 / yksikkö