CLEVELAND SK2373000 Elementti, sivu 4.8Kw, 208V | CQ9GYH 32ZF04

CLEVELAND SK2373000 Elementti, sivu 4.8Kw, 208V

Tuote: CQ9GYH Malli: SK2373000Ristiviite: 32ZF04
€708.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND SK2356200 Elementti, Keski/6Kw 208V | CQ9GYG 28ZJ05 SK2356200€848.10
Tarjouspyyntö
CLEVELAND FK103881 I mmersion Element, 208 - 220V | CQ9GYJ 28ZJ14 FK103881€741.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND SK2373000 Elementti, sivu 4.8Kw, 208V
€708.20 / yksikkö