CLEVELAND SK2356200 Elementti, Keski/6Kw 208V | CQ9GYG 28ZJ05

CLEVELAND SK2356200 Element, Centre/6Kw At 208V

Tuote: CQ9GYG Malli: SK2356200Ristiviite: 28ZJ05
€848.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND SK2373000 Elementti, sivu 4.8Kw, 208V | CQ9GYH 32ZF04 SK2373000€708.20
Tarjouspyyntö
CLEVELAND FK103881 I mmersion Element, 208 - 220V | CQ9GYJ 28ZJ14 FK103881€741.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND SK2356200 Element, Centre/6Kw At 208V
€848.10 / yksikkö