Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 kierrekoko, Unf, 3 17/32 tuumaa kokonaispituus, koboltti, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CH6NQD Malli: C89317Ristiviite: 45EP29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Poranterän kokoI
Poran koko9 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Helix-kulma38 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Lankojen lukumäärä24
Kokonaispituus3 17 / 32 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus2 5 / 32 "
Varren tyyppiSuoraan
Napauta ViistePuolipohjainen
Napauta TyyliKierrehuilu
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 8 "
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0365
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Napauta Tyylithread PituusHinta
CLEVELAND C50025 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 24 Kirkas | AG2CEQ 31GF26 C50025KirkasNopea teräs-E3.031 "0.381 "Muokattu Bottoming5 / 8 "€74.74
CLEVELAND C98010 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTD 45ER76 C98010------€56.90
CLEVELAND C98011 Spiraalihuiluhana, #10-32 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTL 45ER77 C98011------€56.90
CLEVELAND C89312 Spiral Flute Tap, #12-24 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTX 45EP24 C89312------€48.12
CLEVELAND C89313 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTY 45EP25 C89313------€48.12
CLEVELAND C98013 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€61.71
CLEVELAND C89301 Spiral Flute Tap, #2-56 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, 1 3/4 tuuman pituus | CQ9QUE 45EP13 C89301------€84.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 kierrekoko, Unf, 3 17/32 tuumaa kokonaispituus, koboltti, musta oksidi
€67.59 / yksikkö