Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84874 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 40Mm pituus, 50PK | AG9AXB 5145-16CN-400 / MA3329-267 / 17165

CHRISLYNN 84874 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 40 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AXB Malli: 84874Ristiviite: 5145-16CN-400 / MA3329-267 / 17165

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus40mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM16 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5145-16CN-400
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-267
    • Recoil-ristiviite: 17165

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84874 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 21/32 tuuman pora, 40 mm:n pituus, 50 PK
€8.84 /pakkaus