Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65617 kuusiokierrepultti Die Steel 11/16-16 | AB6ATG 20x620

CLEVELAND C65617 kuusiokierrepultti, teräs, 11/16-16

Varastossa
Tuote: AB6ATG Malli: C65617Ristiviite: 20X620

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokokoinen kuolla
Kuusiokoko1-7 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki16
Koko11 / 16 "
Paksuus3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiHinta
CLEVELAND C65616 kuusiokierrepultti Die Steel 11/16-11 | AB6ATF 20x619 C6561611€79.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65617 kuusiokierrepultti, teräs, 11/16-16
€83.08 / yksikkö