Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514470004 SS-tyyppinen napa SS110, 5/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää | AJ2XMW

LOVEJOY 68514470004 SS-tyyppinen napa SS110, 5/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää

Varastossa
Tuote: AJ2XMW Malli: 68514470004

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS110
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.88 "
Navan pituus2.56 "
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1.68 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1.625 "
Pienin Bore0.625 "
Dia ulkopuolella.3.32 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514470001 SS-tyyppinen napa SS075, 1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää | AL4PME 70001 68514470001SS0751 / 4 "0.82 "0.875 "1.32 "1.36 "Ruostumaton teräsSS€51.58
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470004 SS-tyyppinen napa SS110, 5/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvin reikää
€180.56 / yksikkö