CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1515-110V tärisevä joogger 110v 15 x 15 tuumaa | AF7KYH 21TZ14

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1515-110V Täryjogger 110v 15 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KYH Malli: VJ1515-110VRistiviite: 21TZ14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,009.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä lenkkeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ-1515-220V Täryjogger 220v 15 x 15 tuumaa | AF7KYJ 21TZ15 VJ-1515-220V€4,955.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1515-110V Täryjogger 110v 15 x 15 tuumaa
€5,009.55 / yksikkö