CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ-1515-220V Täryjogger 220v 15 x 15 tuumaa | AF7KYJ 21TZ15

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ-1515-220V Täryjogger 220v 15 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KYJ Malli: VJ-1515-220VRistiviite: 21TZ15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,955.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä lenkkeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1515-110V tärisevä joogger 110v 15 x 15 tuumaa | AF7KYH 21TZ14 VJ1515-110V€5,009.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ-1515-220V Täryjogger 220v 15 x 15 tuumaa
€4,955.87 / yksikkö