Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N1B vesisuutin musta 5-1 / 2 tuuman pituus 3/4 tuumaa | AA8FRP 18D869

SANI-LAV N1B vesisuutin, musta 5-1/2 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8FRP Malli: N1BRistiviite: 18D869

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuutin
VäriMusta
Yhteys3/4 "GHT
rakentaminenMessinki / ruostumaton teräs
MalliTeollinen suihke
Flow ControlLaukaista
Virtausnopeus2.5-7.5 gpm
Pituus5.5 "
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaVäriYhteysrakentaminenMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SANI-LAV N1W vesisuutin, valkoinen 5-1 / 2 tuuman pituus | AA8FRN 18D868 N1W200-astetta FValkoinenGHTMessinki / ruostumaton teräsTeollinen suihke2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€124.20
SANI-LAV N3 vesisuutin teollisuusluokan turvaoranssi | AA8FRT 18D872 N3180-astetta FTurvallisuus OrangeGHTRuostumaton teräs / pronssiindustrial grade2.5-7.5 gpm7.25 "100 psi€151.58
SANI-LAV N2S vesisuutin, turvaoranssi, 5 tuumaa | AA8FRV 18D877 N2S150-astetta FTurvallisuus OrangeGHTRuostumaton teräs / pronssiindustrial grade2.5-6.5 gpm5"100 psi€39.85
SANI-LAV N2 -eristetty vesisuutin kuuma / kylmä 3/4 tuumaa | AD2ETW 3NVD9 N2180-astetta FTurvallisuus OrangeGHTValettu sinkki, messinki ja ruostumaton teräsEristetty2.5-6.5 gpm5"100 psi€19.11
SANI-LAV N1 vesisuutin Indust Spray Turvaoranssi | AF2TYY 6XUV8 N1200-astetta FTurvallisuus OrangeGHTMessinki / ruostumaton teräsTeollinen suihke2.5-7.5 gpm5.5 "150 psi€119.95
SANI-LAV N8 -vesisuutin, oranssi 6-11 / 50 tuuman pituus | AF8BBD 24PR62 N8200-astetta FTurvallisuus Orange3/4 "GHTMessinki / ruostumaton teräsTaka-liipaisin4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€256.96
SANI-LAV N8B vesisuutinpistoolikahva musta 6-11 / 50 tuuman pituus | AF8BBE 24PR63 N8B200-astetta FMusta3/4 "GHTMessinki / ruostumaton teräsTaka-liipaisin4.5-10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi€270.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N1B vesisuutin, musta 5-1/2 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa
€125.63 / yksikkö