CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-110V tärisevä joogger 110v 12 x 12 tuumaa | AF7KYF 21TZ12

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-110V Täryjogger 110v 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KYF Malli: VJ1212-110VRistiviite: 21TZ12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,592.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä lenkkeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7455
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-220V Täryjogger 220v 12 x 12 tuumaa | AF7KYG 21TZ13 VJ1212-220V€2,992.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-110V Täryjogger 110v 12 x 12 tuumaa
€3,592.55 / yksikkö