UUSI PIG KIT278 Roiskesarja Rumpu 12 gal. | AH2YBZ 30RD61

NEW PIG KIT278 Spill Kit -rumpu 12 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YBZ Malli: KIT278Ristiviite: 30RD61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriPoista valinta
container TyyppiSiirrettävä säiliö
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus21.5 "
Pituus18 "
Komponenttien lukumäärä35
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.12 gal.
PyörätKyllä
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 12.5 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
UUSI PIG KIT395 vuotosarja rumpu 8 gal. | AH2XWN 30PW19 KIT395Poista valintaKemiallinen, Hazmat21.5 "18 "258 gal.12.5 "€473.43
UUSI PIG KIT204 vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAR 30RD22 KIT204ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501143 gal.44 "€4,517.98
UUSI PIG KIT204-01 Vuotosarjarumpu 143 gal. | AH2YAT 30RD23 KIT 204-01ValkoinenYleismaailmallinen30.5 "48 "501143 gal.44 "€5,652.91
UUSI PIG KIT304 vuotosarjarumpu 108 gal. | AH2YEG 30RE54 KIT304ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "€6,190.38
UUSI PIG KIT304-01 Vuotosarja rumpu 108 gal pyörät | AH2YEH 30RE55 KIT 304-01ValkoinenKemiallinen, Hazmat29 3 / 10 "47 29 / 32 "200108 gal.43 13 / 16 "€6,570.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT278 Spill Kit -rumpu 12 gal.
€350.08 / yksikkö