CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-220V Täryjogger 220v 12 x 12 tuumaa | AF7KYG 21TZ13

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-220V Täryjogger 220v 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7KYG Malli: VJ1212-220VRistiviite: 21TZ13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,992.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä lenkkeilijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.714
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-110V tärisevä joogger 110v 12 x 12 tuumaa | AF7KYF 21TZ12 VJ1212-110V€3,592.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VJ1212-220V Täryjogger 220v 12 x 12 tuumaa
€2,992.47 / yksikkö