Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND-OHJAIMET RSS-498-13 Kytkinilmaisimet | AD3JHX 3ZM97

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Kytkinilman tunnistin

Varastossa
Tuote: AD3JHX Malli: RSS-498-13Ristiviite: 3ZM97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Syvyys2-1 / 8 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+/- 0.05
Sähköinen luokitus5 ampeeria ei-induktiivinen 277 VAC: iin, 1 ampeerin ohjausteho
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus4"
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue1.0 - 4.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinpiikkilanka
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC OEM
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.517
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysToimintoKorkeusKytkimen tyyppiTyyppiHinta
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 Air Sensing Switch, kultaiset koskettimet, silikonikalvo | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1 / 4 "Havaitsee positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen tai kun äärimmäisen matala lämpötila tai paine on kriittinen tekijä6.125 "SPDTH VAC/Yleiskäyttöinen€50.79
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 -kytkimen ilmananturi | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1 / 4 "Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen6.125 "SPDTKultakontakti€66.10
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 -kytkimen ilmananturi | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5 / 8 "Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen6.125 "SPST NCManuaalinen nollaus€65.49
CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing | AD3JHW 3ZM96 RSS-495-112-1 / 8 "Sensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine4"SPDTH VAC OEM€30.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Kytkinilman tunnistin
€35.12 / yksikkö