Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing | AD3JHW 3ZM96

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Kytkinilman tunnistin

Varastossa
Tuote: AD3JHW Malli: RSS-495-11Ristiviite: 3ZM96
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
€30.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Syvyys2-1 / 8 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+/- 0.05
Sähköinen luokitus5 ampeeria ei-induktiivinen 277 VAC: iin, 1 ampeerin ohjausteho
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus4"
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.20 - 1.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinpiikkilanka
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC OEM
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysToimintoKorkeusKytkimen tyyppiTyyppiHinta
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 Air Sensing Switch, kultaiset koskettimet, silikonikalvo | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1 / 4 "Havaitsee positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen tai kun äärimmäisen matala lämpötila tai paine on kriittinen tekijä6.125 "SPDTH VAC/Yleiskäyttöinen€50.79
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 -kytkimen ilmananturi | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1 / 4 "Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen6.125 "SPDTKultakontakti€66.10
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 -kytkimen ilmananturi | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5 / 8 "Tunnistaa positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen6.125 "SPST NCManuaalinen nollaus€65.49
CLEVELAND-OHJAIMET RSS-498-13 Kytkinilmaisimet | AD3JHX 3ZM97 RSS-498-132-1 / 8 "Sensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine4"SPDTH VAC OEM€35.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Kytkinilman tunnistin
€30.16 / yksikkö