Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C23472 ruuvikonepora nopea teräs musta oksidi 1/4 tuumaa | AF2PKP 6X005

CLE-LINE C23472 ruuvikonepora nopea teräksen musta oksidi 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PKP Malli: C23472Ristiviite: 6X005

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.2500
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.375 "
Murtoluku1 / 4 "
LuokkaHeavy Duty
KirjekokoE
Luettelonumero1896
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 4 "
Koko1 / 4 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CLE-LINE C23460 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 1/16 tuumaa | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.09
CLE-LINE C23462 -ruuvikoneen pora nopea teräksen musta oksidi 3/32 tuumaa | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.26
CLE-LINE C23474 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 9/32 tuumaa | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€4.78
CLE-LINE C23476 -ruuvikoneen pora nopea teräsmusta oksidi 5/16 tuumaa | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€5.58
CLE-LINE C23478 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 11/32 tuumaa | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€7.53
CLE-LINE C23480 -ruuvikoneen pora nopea teräsmusta oksidi 3/8 tuumaa | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€8.51
CLE-LINE C23482 -ruuvikoneen pora nopea teräs musta oksidi 13/32 tuumaa | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€9.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C23472 ruuvikonepora nopea teräksen musta oksidi 1/4 tuumaa
€3.86 / yksikkö