Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1PA16 Split Lock Washer 1.024 Inch Id, 10PK | AB2VTC

APPROVED VENDOR 1PA16 jaettu lukkoaluslevy, 1.024 tuuman Id, 10PK

Varastossa
Tuote: AB2VTC Malli: 1PA16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.024 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.656 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.25 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PA16 jaettu lukkoaluslevy, 1.024 tuuman Id, 10PK
€54.08 /pakkaus