Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN KIB-A13 Alibi -muistivaihtoehto, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8KJY

KERN AND SOHN KIB-A13 Alibi -muistivaihtoehto, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8KJY Malli: KIB-A13

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlibi-muisti
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN KIB-A01 Alibi -muistivaihtoehto, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8KJQ KIB-A01€236.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KIB-A13 Alibi -muistivaihtoehto, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€221.90 / yksikkö