Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 902-117 Vise-kääntö 5 tuuman pituus 9 tuuman korkeus | AF7ZAH 23PA49

ECLIPSE 902-117 Kääntyvä ruuvipenkki 5 tuumaa pituus 9 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF7ZAH Malli: 902-117Ristiviite: 23PA49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvipuristin
pohjaKääntyvä
Sänky / pohjaKumi
Leuan avaaminen2-7 / 10 "
Leuan leveys2 4 / 5 "
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus5"
Kurkun syvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8205700060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka (360 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 902-117 Kääntyvä ruuvipenkki 5 tuumaa pituus 9 tuumaa korkeus
€73.30 / yksikkö