CLC L234 työkalulaukku 15 x 9 x 11-1/2 22 tasku | AB4VFM 20G108

CLC L234 työkalulaukku 15" x 9" x 11-1/2" 22 tasku

Varastossa
Tuote: AB4VFM Malli: L234Ristiviite: 20G108

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriMusta
Syvyys9"
Korkeus11.5 "
MateriaaliPolyesteri
Sisätaskut6
Ulkotaskujen määrä16
Palojen lukumäärä1
Taskut22
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutLeveysHinta
CLC 1537 työkalulaukku 13" x 7" x 13" 33 tasku | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / Musta7"13 "23103313 "€104.46
CLC L230 työkalulaukku 14" x 8" x 11-1/2" 29 tasku | AB4VFL 20G107 L230Musta8"11.5 "11182914 "€98.79
CLC 1539 työkalulaukku, 18" x 7" x 14", 50 tasku | AE4MLX 5LU62 1539Ruskea / musta7"14 "5025218 "€150.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC L234 työkalulaukku 15" x 9" x 11-1/2" 22 tasku
€117.85 / yksikkö