CLC 1537 Työkalulaukku 13 x 7 x 13 33 tasku | AB2GHC 1LWN5

CLC 1537 Työkalulaukku 13" x 7" x 13" 33 tasku

Varastossa
Tuote: AB2GHC Malli: 1537Ristiviite: 1LWN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriKhaki / Musta
Syvyys7"
Korkeus13 "
MateriaaliPolyesteri
Sisätaskut23
Ulkotaskujen määrä10
Palojen lukumäärä1
Taskut33
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutLeveysHinta
CLC L230 työkalulaukku 14" x 8" x 11-1/2" 29 tasku | AB4VFL 20G107 L230Musta8"11.5 "11182914 "€92.75
CLC L234 työkalulaukku 15" x 9" x 11-1/2" 22 tasku | AB4VFM 20G108 L234Musta9"11.5 "6162215 "€116.92
CLC 1539 työkalulaukku, 18" x 7" x 14", 50 tasku | AE4MLX 5LU62 1539Ruskea / musta7"14 "5025218 "€150.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 1537 Työkalulaukku 13" x 7" x 13" 33 tasku
€101.33 / yksikkö