CLC 1539 työkalulaukku, 18 x 7 x 14, 50 taskua | AE4MLX 5LU62

CLC 1539 työkalulaukku, 18" x 7" x 14", 50 tasku

Varastossa
Tuote: AE4MLX Malli: 1539Ristiviite: 5LU62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriRuskea / musta
Syvyys7"
Korkeus14 "
MateriaaliPolyesteri
Sisätaskut50
Ulkotaskujen määrä2
Palojen lukumäärä1
Taskut52
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas työkaluteline, jossa on suuri keskiosasto ja 2 erillistä ulkotilaa teollisten sähkötyökalujen kuljettamiseen
    • Kevyt, polyesterkangaspussi, jossa on 43 monikäyttöistä taskua sisäpuolella ja 7 taskua laukun ulkopuolella työkalujen paremman säilytyksen takaamiseksi
    • Pystysuorat työkalutaskut helpottavat työkalujen järjestämistä ja nopeaa käyttöä sekä vetoketjulliset sivupaneelit, jotka estävät työkalun vuotamisen
    • Pehmustettu, kuvioitu ja säädettävä olkahihna takaa turvallisen otteen ja lisää mukavuutta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko CLC 1539 veden- vai palonkestävä?

V. Tämä CLC-työkalupussi ei ole 100 % vedenpitävä, mutta se kestää kevyitä vesiroiskeita. Se ei myöskään kestä liekkejä.

K. Onko CLC 1539 -työkalupussi kulutusta ja repeytymistä kestävä?

V. CLC 1539 -työkalulaukun polyesterirakenne kestää kulutusta ja repeytymistä ankarissa teollisuusolosuhteissa. Terävät terät ja esineet voivat kuitenkin vahingoittaa pussia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutLeveysHinta
CLC 1537 työkalulaukku 13" x 7" x 13" 33 tasku | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / Musta7"13 "23103313 "€101.33
CLC L230 työkalulaukku 14" x 8" x 11-1/2" 29 tasku | AB4VFL 20G107 L230Musta8"11.5 "11182914 "€92.75
CLC L234 työkalulaukku 15" x 9" x 11-1/2" 22 tasku | AB4VFM 20G108 L234Musta9"11.5 "6162215 "€116.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 1539 työkalulaukku, 18" x 7" x 14", 50 tasku
€150.71 / yksikkö