Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC L230 työkalulaukku 14 x 8 x 11-1/2 29 tasku | AB4VFL 20G107

CLC L230 työkalulaukku 14" x 8" x 11-1/2" 29 tasku

Varastossa
Tuote: AB4VFL Malli: L230Ristiviite: 20G107

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliPolyesteri
VäriMusta
Syvyys8"
Korkeus11.5 "
MateriaaliPolyesteri
Sisätaskut11
Ulkotaskujen määrä18
Palojen lukumäärä1
Taskut29
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutLeveysHinta
CLC 1537 työkalulaukku 13" x 7" x 13" 33 tasku | AB2GHC 1LWN5 1537Khaki / Musta7"13 "23103313 "€101.33
CLC L234 työkalulaukku 15" x 9" x 11-1/2" 22 tasku | AB4VFM 20G108 L234Musta9"11.5 "6162215 "€116.92
CLC 1539 työkalulaukku, 18" x 7" x 14", 50 tasku | AE4MLX 5LU62 1539Ruskea / musta7"14 "5025218 "€150.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC L230 työkalulaukku 14" x 8" x 11-1/2" 29 tasku
€92.75 / yksikkö