Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC C501 -vyö 29 - 46 tuuman vyötäröpuuvilla AG9ZLT 23NJ30

CLC C501 työvyö 29-46 tuuman vyötäröllä puuvillanruskea

Varastossa
Tuote: AG9ZLT Malli: C501Ristiviite: 23NJ30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyö vyö
VyötyyppiNauhallinen
VäriRusketus
Syvyys1.5 "
Korkeus11.25 "
MateriaaliPuuvilla
Taskut0
Vyötärön ympärys29 "- 46"
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2041
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)7.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiVärieräMateriaaliLeveysHinta
CLC 3505 -hihna musta verkkotyö | AE2RDY 4ZB45 3505PikalukitusMustaVerkkotyö vyöPolyesteri Web-€9.71
CLC E4501 Vyön nahka | AE4KQZ 5LF25 E4501-RusketusTyö vyöYläpuolinen viljasatula1.75 "€21.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC C501 työvyö 29-46 tuuman vyötäröllä puuvillanruskea
€13.86 / yksikkö